KS TOOLS 3/8" 12-kant-Stecknuss 24mm

Artikelnummer: Z00489670
EAN: 4042146231272
Herstellernummer: 911.3998
KS TOOLS 3/8" 12-kant-Stecknuss 24mm
Brutto Set-Preis 4,00 € Netto 3,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe T in mm 15.0
Form gerändelt
Längenbezeichnung Standard
Gewicht in g 90 Gramm
Profil1 12-Kant
Hauptkatalogseite K15I_090
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Durchmesser (d2) 27.0 Millimeter
Durchmesser (D1) mm 31.0
Außen12kant mm 24.0
Gesamtlänge L in mm 32.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]