3/8" 12-kant-Stecknuss, 7/16"

Artikelnummer: Z00490394
EAN: 4042146566909
Herstellernummer: 917.3852
KS Tools
3/8" 12-kant-Stecknuss, 7/16"
Inkl. Steuern: 3,87 € VE 1 Stück Netto 3,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Tiefe T in mm 10,0
Profil1 12-Kant
Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite 7/16"
Form gerändelt
Durchmesser (d1) (mm) 16.0
Durchmesser (d2) (mm) 16.0
Außen12kant Zoll (") 7/16"
Aufnahme in Zoll (") 3/8
Längenbezeichnung Standard
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 30
Gesamtlänge L in mm 27.0
Hauptkatalogseite K15I_090

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen