KS TOOLS 3/8" 12-kant-Stecknuss lang 5/8"

Artikelnummer: Z00490457
EAN: 4042146357446
Herstellernummer: 917.3987
KS TOOLS 3/8" 12-kant-Stecknuss lang 5/8"
Brutto Set-Preis 5,89 € Netto 4,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Hauptkatalogseite K15I_090
Durchmesser (D1) mm 22
Gesamtlänge L in mm 63.0
Profil2 Zollmaße
Gewicht in g 95 Gramm
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Durchmesser (d2) 22 Millimeter
Form gerändelt
Längenbezeichnung lang
Außen12kant Zoll 5/8" Sekunde (Bogensekunde)
Profil1 12-Kant
Tiefe T in mm 17.0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]