3/8" 12-kant-Stecknuss-Satz, 11-tlg.

Artikelnummer: Z00488383
EAN: 4042146564639
Herstellernummer: 911.0609
3/8" 12-kant-Stecknuss-Satz, 11-tlg.
Inkl. Steuern: 36,88 € VE 1 Stück Netto 30,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • inklusive Aufsteckschiene

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 11
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Verpackung Clipleiste aus Metall
Profil1 Flank Traction
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Aufnahme in Zoll (") 3/8
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 750
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Hauptkatalogseite K15I_090
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen