KS TOOLS 3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 12mm

Artikelnummer: Z00491381
EAN: 4042146357569
Herstellernummer: 918.3961
KS TOOLS 3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 12mm
Brutto Set-Preis 5,03 € Netto 4,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

918.3961

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN [DIN 3120, DIN 7422]
Gewicht in g 65 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_093
ISO ISO 1174
Durchmesser (D) mm 18
Profil1 Innen6-kant
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Gesamtlänge L in mm 50.0
Tiefe T in mm 24
Form gerändelt
Längenbezeichnung Standard
Schlüsselweite in mm 12,0
Profil2 metrisch
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]