3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 3/8''

Artikelnummer: Z00490437
EAN: 4042146361498
Herstellernummer: 917.3966
KS Tools
3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 3/8''
Inkl. Steuern: 4,95 € VE 1 Stück Netto 4,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant
  • nach DIN 7422
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Tiefe T in mm 24.0
Profil1 Innen6-kant
Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite in Zoll (") 3/8
DIN [DIN 3120, DIN 7422]
Form gerändelt
Durchmesser (d) (mm) 18.0
Längenbezeichnung Standard
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 46
Gesamtlänge L in mm 50.0
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_093

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen