KS TOOLS 3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 5mm

Artikelnummer: Z00489572
EAN: 4042146052778
Herstellernummer: 911.3865
KS TOOLS 3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant, 5mm
Brutto Set-Preis 4,00 € Netto 3,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant
  • nach DIN 7422
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN [DIN 3120, DIN 7422]
Profil2 metrisch
ISO ISO 1174
Tiefe T in mm 24.0
Hauptkatalogseite K15I_093
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Form gerändelt
Längenbezeichnung Standard
Gewicht in g 44 Gramm
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Gesamtlänge L in mm 50.0
Profil1 Innen6-kant
Schlüsselweite in mm 5,0
Durchmesser (D) mm 18.0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]