KS TOOLS 3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant mit Kugelkopf, 6mm

Artikelnummer: Z00490402
EAN: 4042146357699
Herstellernummer: 917.3863
KS TOOLS 3/8" Bit-Stecknuss Innensechskant mit Kugelkopf, 6mm
Brutto Set-Preis 4,00 € Netto 3,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Kugelkopf-Innensechskant
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerändelt
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gesamtlänge L in mm 50.0
ISO ISO 1174
DIN DIN 3120
Gewicht in g 45 Gramm
Durchmesser (D) mm 18.0
Hauptkatalogseite K15I_093
Tiefe T in mm 24.0
Profil1 Innen6-kant m. Kugelkopf
Profilgrösse in mm, Innensechskant 6,0 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]