3/8" Bit-Stecknuss, PH2

Artikelnummer: Z00489583
EAN: 4042146052945
Herstellernummer: 911.3876
3/8" Bit-Stecknuss, PH2
Inkl. Steuern: 4,47 € VE 1 Stück Netto 3,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • PH
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L in mm 50.0
ISO ISO 1174
Profilgrösse in PH PH 2
DIN DIN 3120
Tiefe T in mm 24.0
Durchmesser (D) mm 18.0
Gewicht in g 45 Gramm
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Form gerändelt
Längenbezeichnung Standard
Hauptkatalogseite K15I_092
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1 PH
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen