3/8" Bit-Stecknuss-Satz Innensechskant mit Kugelkopf, 7-tlg.

Artikelnummer: Z00489612
EAN: 4042146566282
Herstellernummer: 911.3922
3/8" Bit-Stecknuss-Satz Innensechskant mit Kugelkopf, 7-tlg.
Inkl. Steuern: 23,50 € VE 1 Stück Netto 19,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Kugelkopf-Innensechskant
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • inklusive Aufsteckschiene

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 7
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Verpackung Clipleiste aus Metall
DIN DIN 3120
Aufnahme in Zoll (") 3/8
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 410
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_094
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen