3/8" Bit-Stecknuss-Satz, lang, 9-tlg., TB20-TB60

Artikelnummer: Z00489653
EAN: 4042146176573
Herstellernummer: 911.3980
3/8" Bit-Stecknuss-Satz, lang, 9-tlg., TB20-TB60
Inkl. Steuern: 35,57 € VE 1 Stück Netto 29,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX mit Stirnlochbohrung
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • inklusive Aufsteckschiene

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1 TX-TORX® mit Stirnlochbohrung
Teile im Satz 9
Form gerändelt
ISO ISO 1174
Verpackung Clipleiste aus Metall
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Hauptkatalogseite K15I_095
Gewicht in g 650 Gramm
DIN DIN 3120
Gesamtlänge L in mm 100.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen