KS TOOLS 3/8" Bit-Stecknuss-Satz TX, lang, 9-tlg., T20-T60

Artikelnummer: Z00488797
EAN: 4042146047798
Herstellernummer: 911.1550
KS TOOLS 3/8" Bit-Stecknuss-Satz TX, lang, 9-tlg., T20-T60
Inkl. Steuern: 36,46 € VE 1 Stück Netto 30,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • inklusive Aufsteckschiene

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN DIN 3120
Teile im Satz 9
Form gerändelt
Profil1 TORX®
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gesamtlänge L in mm 110.0
Hauptkatalogseite K15I_094
Verpackung Clipleiste aus Metall
Gewicht in g 650 Gramm
ISO ISO 1174
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen