3/8" Bit-Stecknuss-Satz XZN, 5-tlg., M4-M10

Artikelnummer: Z00489613
EAN: 4042146566299
Herstellernummer: 911.3923
3/8" Bit-Stecknuss-Satz XZN, 5-tlg., M4-M10
Inkl. Steuern: 16,68 € VE 1 Stück Netto 14,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Vielzahn (XZN®)
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • inklusive Aufsteckschiene

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 5
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Verpackung Clipleiste aus Metall
DIN DIN 3120
Aufnahme in Zoll (") 3/8
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 150
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_096
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen