KS TOOLS 3/8" Bit-Stecknuss Schlitz, 4mm

Artikelnummer: Z00489619
EAN: 4042146357507
Herstellernummer: 911.3946
KS TOOLS 3/8" Bit-Stecknuss Schlitz, 4mm
Inkl. Steuern: 4,52 € VE 1 Stück Netto 3,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Schlitz
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L in mm 50.0
Profil1 Schlitz
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Durchmesser (D) mm 18.0
Klingenbreite Schlitz in mm 4.0 Millimeter
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Längenbezeichnung Standard
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_092
DIN DIN 3120
Form gerändelt
Gewicht in g 45 Gramm
Tiefe T in mm 24.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen