3/8" Bit-Stecknuss TX, lang, T50

Artikelnummer: Z00488804
EAN: 4042146047866
Herstellernummer: 911.1557
3/8" Bit-Stecknuss TX, lang, T50
Inkl. Steuern: 5,58 € VE 1 Stück Netto 4,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profilgrösse T50
DIN DIN 3120
Gesamtlänge L in mm 100.0
Form gerändelt
Gewicht in g 60 Gramm
Durchmesser (D) mm 18.0
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Profil1 TORX®
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_094
Tiefe T in mm 74.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen