3/8" Bit-Stecknuss TX mit Stirnlochbohrung, TB15

Artikelnummer: Z00489634
EAN: 4042146176382
Herstellernummer: 911.3961
3/8" Bit-Stecknuss TX mit Stirnlochbohrung, TB15
Inkl. Steuern: 4,47 € VE 1 Stück Netto 3,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX mit Stirnlochbohrung
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 TX-TORX® mit Stirnlochbohrung
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Durchmesser (D) mm 18.0
Gesamtlänge L in mm 47
Gewicht in g 34 Gramm
ISO ISO 1174
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Profilgrösse in TORX® TB15
DIN DIN 3120
Tiefe T in mm 24.0
Hauptkatalogseite K15I_095
Form gerändelt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen