KS TOOLS 3/8" CHROME 12-kant-Stecknuss 14mm

Artikelnummer: Z00491191
EAN: 4042146568712
Herstellernummer: 918.3714
KS TOOLS 3/8" CHROME 12-kant-Stecknuss 14mm
Brutto Set-Preis 2,69 € Netto 2,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725-1
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (D1) mm 20.0
Tiefe T in mm 11,0
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Gesamtlänge L in mm 29.0
Gewicht in g 40 Gramm
Schlüsselweite in mm 14,0
DIN DIN 3124
Hauptkatalogseite K15I_090
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Längenbezeichnung Standard
Durchmesser (d2) 18.0 Millimeter
Aufnahme in Zoll 3/8 Sekunde (Bogensekunde)
ISO ISO 2725-1
Profil2 metrisch
Profil1 Flank Traction

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]