KS TOOLS 3/8" CHROME 12-kant-Stecknuss, 24mm

Artikelnummer: Z00491201
EAN: 4042146568811
Herstellernummer: 918.3724
KS TOOLS 3/8" CHROME 12-kant-Stecknuss, 24mm
Inkl. Steuern: 5,70 € VE 1 Stück Netto 4,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725-1
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Längenbezeichnung Standard
Gesamtlänge L in mm 32.0
Profil1 Flank Traction
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Gewicht in g 88 Gramm
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Aufnahme in Zoll 3/8 Sekunde (Bogensekunde)
Tiefe T in mm 16,0
ISO ISO 2725-1
Durchmesser (D1) mm 31.0
DIN DIN 3124
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 24,0
Hauptkatalogseite K15I_090
Durchmesser (d2) 27.0 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen