3/8" CHROME 12-kant-Stecknuss, lang, 13mm

Artikelnummer: Z00491222
EAN: 4042146569023
Herstellernummer: 918.3747
3/8" CHROME 12-kant-Stecknuss, lang, 13mm
Inkl. Steuern: 4,71 € VE 1 Stück Netto 3,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • Flank Traction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Tiefe T in mm 14,0
Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 13,0
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Durchmesser (d1) (mm) 19.0
Durchmesser (d2) (mm) 19.0
Aufnahme in Zoll (") 3/8
Längenbezeichnung lange Ausführung
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 70
Gesamtlänge L in mm 64.0
ISO [ISO 1174, ISO 2725-1]
Hauptkatalogseite K15I_091

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen