KS TOOLS 3/8" CHROME 12-kant-Stecknuss, lang, 8mm

Artikelnummer: Z00491217
EAN: 4042146568972
Herstellernummer: 918.3742
KS TOOLS 3/8" CHROME 12-kant-Stecknuss, lang, 8mm
Inkl. Steuern: 4,96 € VE 1 Stück Netto 4,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • Flank Traction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite in mm 8,0
Aufnahme in Zoll 3/8 Sekunde (Bogensekunde)
Tiefe T in mm 10,0
Gesamtlänge L in mm 63.0
ISO [ISO 1174, ISO 2725-1]
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 45 Gramm
Profil1 Flank Traction
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Hauptkatalogseite K15I_091
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Durchmesser (D1) mm 12.0
Profil2 metrisch
Durchmesser (d2) 16.0 Millimeter
Längenbezeichnung lange Ausführung

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen