3/8" CHROME Bit-Stecknuss, PH2

Artikelnummer: Z00491305
EAN: 4042146074459
Herstellernummer: 918.3869
3/8" CHROME Bit-Stecknuss, PH2
Inkl. Steuern: 4,75 € VE 1 Stück Netto 3,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • PH
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Profil1 PH
Durchmesser (D) mm 18
Form gerändelt
Tiefe T in mm 24
Profilgrösse in PH PH 2
Gewicht in g 45 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_092
ISO ISO 1174
Gesamtlänge L in mm 50.0
DIN DIN 3120
Längenbezeichnung Standard
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen