3/8" CHROME Bit-Stecknuss-Satz TX, 10-tlg. T10-T55

Artikelnummer: Z00491365
EAN: 4042146357736
Herstellernummer: 918.3939
3/8" CHROME Bit-Stecknuss-Satz TX, 10-tlg. T10-T55
Inkl. Steuern: 34,39 € VE 1 Stück Netto 28,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • inklusive Aufsteckschiene

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ISO ISO 1174
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Form gerändelt
Profil1 TORX®
Hauptkatalogseite K15I_094
Verpackung Clipleiste aus Metall
DIN DIN 3120
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Gewicht in g 410 Gramm
Teile im Satz 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen