3/8" CHROME Bit-Stecknuss-Satz TX, Bohrung, 10-tlg.TB10-TB55

Artikelnummer: Z00491390
EAN: 4042146357842
Herstellernummer: 918.3970
3/8" CHROME Bit-Stecknuss-Satz TX, Bohrung, 10-tlg.TB10-TB55
Inkl. Steuern: 41,47 € VE 1 Stück Netto 34,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX mit Stirnlochbohrung
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • inklusive Aufsteckschiene

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 10
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Verpackung Clipleiste aus Metall
Profil1 TX-TORX® mit Stirnlochbohrung
DIN DIN 3120
Form gerändelt
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 400
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_095
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen