KS TOOLS 3/8" CHROME Bit-Stecknuss Schlitz, 8mm

Artikelnummer: Z00491291
EAN: 4042146078587
Herstellernummer: 918.3855
KS TOOLS 3/8" CHROME Bit-Stecknuss Schlitz, 8mm
Inkl. Steuern: 4,80 € VE 1 Stück Netto 4,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Schlitz
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
DIN DIN 3120
Gewicht in g 50 Gramm
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Hauptkatalogseite K15I_092
Profil1 Schlitz
Tiefe T in mm 24.0
Form gerändelt
Längenbezeichnung Standard
Gesamtlänge L in mm 50.0
ISO ISO 1174
Durchmesser (D) mm 18.0
Klingenbreite Schlitz in mm 8.0 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen