- 38%

KS TOOLS 3/8" CHROME Bit-Stecknuss TX mit Stirnlochbohrung,TB45

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 6,50 €
4,00 €

Netto 3,36 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

DIN DIN 3120
Durchmesser 18.0 Millimeter
Durchmesser (D) mm 18.0
Form gerändelt
Gesamtlänge 50.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 50.0
Gewicht in g 39 Gramm
ISO ISO 1174
Längenbezeichnung Standard
Material Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Norm DIN 3120, ISO 1174
Profil TX-TORX® mit Stirnlochbohrung
Profil1 TX-TORX® mit Stirnlochbohrung
Profilgrösse in TORX® TB45
Tiefe 24.0 Millimeter
Tiefe T in mm 24.0
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
auf Hänger Ja
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • TX mit Stirnlochbohrung
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

11 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 46%
GEDORE Bit-Adapter ¼" skt - ¼" vkt
UVP: 3,01 € 1,64 € Netto 1,38 € - zzgl. Versand
- 15%
KS TOOLS 3/8" CHROME TX-E-Stecknuss E10
UVP: 5,27 € 4,46 € Netto 3,75 € - zzgl. Versand
- 38%
KS TOOLS 3/8" CHROME Bit-Stecknuss XZN, M4
UVP: 6,50 € 4,00 € Netto 3,36 € - zzgl. Versand
- 36%
KS TOOLS ¼" CHROME Sechskant-Stecknuss 12mm
UVP: 3,12 € 2,00 € Netto 1,68 € - zzgl. Versand
- 38%
KS TOOLS 3/8" CHROME Bit-Stecknuss, PZ1
UVP: 6,50 € 4,00 € Netto 3,36 € - zzgl. Versand
- 36%
KS TOOLS ¼" CHROME Sechskant-Stecknuss 13mm
UVP: 3,12 € 2,00 € Netto 1,68 € - zzgl. Versand
- 31%
KS TOOLS ½" CHROME Sechskant-Stecknuss lang 17mm
UVP: 8,68 € 6,00 € Netto 5,04 € - zzgl. Versand
- 39%
KS TOOLS ¼" CHROME Sechskant-Stecknuss 7mm
UVP: 2,88 € 1,75 € Netto 1,47 € - zzgl. Versand
- 38%
KS TOOLS 3/8" CHROME Sechskant-Stecknuss lang 10mm
UVP: 6,50 € 4,00 € Netto 3,36 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben