KS TOOLS 3/8" CHROME Bit-Stecknuss TX mit Stirnlochbohrung,lang, TB50

Artikelnummer: Z00491420
EAN: 4042146357910
Herstellernummer: 918.4007
KS TOOLS 3/8" CHROME Bit-Stecknuss TX mit Stirnlochbohrung,lang, TB50
Inkl. Steuern: 7,00 € VE 1 Stück Netto 5,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX mit Stirnlochbohrung
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerändelt
DIN DIN 3120
Profil1 TX-TORX® mit Stirnlochbohrung
Gesamtlänge L in mm 100.0
Profilgrösse in TORX® TB50
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
ISO ISO 1174
Gewicht in g 60 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_095
Tiefe T in mm 74.0
Durchmesser (D) mm 18.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen