3/8" CHROME Sechskant-Stecknuss, 1/4"

Artikelnummer: Z00491332
EAN: 4042146084113
Herstellernummer: 918.3901
3/8" CHROME Sechskant-Stecknuss, 1/4"
Inkl. Steuern: 3,72 € VE 1 Stück Netto 3,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Längenbezeichnung Standard
Form gerändelt
Gewicht in g 20 Gramm
Tiefe T in mm 11.5
Schlüsselweite in Zoll 1/4 Sekunde (Bogensekunde)
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Profil2 Zollmaße
Aufnahme in Zoll 3/8 Sekunde (Bogensekunde)
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Hauptkatalogseite K15I_089
Durchmesser (D1) mm 10.5
Durchmesser (d2) 16.9 Millimeter
Profil1 Flank Traction
Schlüsselweite 1/4"
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Gesamtlänge L in mm 28.0
ISO [ISO 1174, ISO 2725]

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen