3/8" CHROME Sechskant-Stecknuss, 13/16"

Artikelnummer: Z00491341
EAN: 4042146084205
Herstellernummer: 918.3910
3/8" CHROME Sechskant-Stecknuss, 13/16"
Inkl. Steuern: 4,72 € VE 1 Stück Netto 3,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Tiefe T in mm 16.4
Profil1 Flank Traction
Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite 13/16"
Schlüsselweite in Zoll (") 13/16
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Form gerändelt
Durchmesser (d1) (mm) 27.8
Durchmesser (d2) (mm) 25.0
Aufnahme in Zoll (") 3/8
Längenbezeichnung Standard
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 70
Gesamtlänge L in mm 30.0
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Hauptkatalogseite K15I_089

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen