3/8" CHROME Sechskant-Stecknuss, lang, 12mm

Artikelnummer: Z00491275
EAN: 4042146074350
Herstellernummer: 918.3832
KS Tools
3/8" CHROME Sechskant-Stecknuss, lang, 12mm
Inkl. Steuern: 4,83 € VE 1 Stück Netto 4,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Tiefe T in mm 27.4
Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 12
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Form gerändelt
Durchmesser (d1) (mm) 17.8
Durchmesser (d2) (mm) 16.9
Längenbezeichnung lange Ausführung
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 59
Gesamtlänge L in mm 63.0
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Hauptkatalogseite K15I_089

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen