KS TOOLS 3/8" CHROME Sechskant-Stecknuss lang 17mm

Artikelnummer: Z00491280
EAN: 4042146074398
Herstellernummer: 918.3837
KS TOOLS 3/8" CHROME Sechskant-Stecknuss lang 17mm
Brutto Set-Preis 5,00 € Netto 4,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 metrisch
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Hauptkatalogseite K15I_089
Schlüsselweite in mm 17
Profil1 Flank Traction
Durchmesser (D1) mm 23.7
Form gerändelt
Tiefe T in mm 27.4
Längenbezeichnung lange Ausführung
Durchmesser (d2) 21.8 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 63.0
Gewicht in g 107 Gramm
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
DIN [DIN 3120, DIN 3124]

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]