3/8" CHROME Stecknuss-Display, 169-tlg.

Artikelnummer: Z00490477
EAN: 4042146206089
Herstellernummer: 918.0340
KS Tools
3/8" CHROME Stecknuss-Display, 169-tlg.
Inkl. Steuern: 277,20 € VE 1 Stück Netto 232,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • im Verkaufs-Display

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 169
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Verpackung Verkaufsdisplay
Profil1 Flank Traction
DIN DIN 3124
Form gerändelt
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 10500
ISO ISO 2725
Hauptkatalogseite K15I_104
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen