KS TOOLS 3/8" CLASSIC Sechskant-Stecknuss 20mm

Artikelnummer: Z00490362
EAN: 4042146174388
Herstellernummer: 917.3820
KS TOOLS 3/8" CLASSIC Sechskant-Stecknuss 20mm
Brutto Set-Preis 3,00 € Netto 2,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN DIN 3124
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Durchmesser (d2) 25.0 Millimeter
Tiefe T in mm 13.0
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Schlüsselweite in mm 20,0
Gewicht in g 75 Gramm
ISO ISO 2725
Gesamtlänge L in mm 31.0
Hauptkatalogseite K15I_088
Durchmesser (D1) mm 27.0
Profil1 Flank Traction

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]