KS TOOLS 3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Innensechskant, 12mm

Artikelnummer: Z00479578
EAN: 4042146325704
Herstellernummer: 117.3872
KS TOOLS 3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Innensechskant, 12mm
Brutto Set-Preis 25,00 € Netto 21,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • brüniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (D) mm 23.0
Profil1 Innen6-kant
Gewicht in g 85 Gramm
Material2 brüniert
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Hauptkatalogseite K15I_369
Gesamtlänge L in mm 116.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Prüfzertifikat 1000V
Schlüsselweite in mm 12
Profil2 metrisch
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Längenbezeichnung lang
ISO ISO 1174
DIN DIN 3120
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]