3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Vielzahn, M8

Artikelnummer: Z00479590
EAN: 4042146419281
Herstellernummer: 117.3893
3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Vielzahn, M8
Inkl. Steuern: 57,56 € VE 1 Stück Netto 48,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Vielzahn (XZN®)
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • brüniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantaufnahme in Zoll (") 3/8
Schlüsselweite in mm M8
Prüfzertifikat 1000V
Durchmesser (d) (mm) 23.0
Gewicht in g 85
Gesamtlänge L in mm 95.0
Hauptkatalogseite K15I_369
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen