- 34%

KS TOOLS 3/8" Isolierte Stecknuss, 10mm

Artikelnummer:  
Z00479543 
EAN:  
4042146325377 
Herstellernummer:  
117.3835 
Marke:  
KS TOOLS 

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 25,69 €
17,01 €

Netto 14,29 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

DIN [DIN 3120, DIN 7448]
Durchmesser (D1) mm 23.0
Durchmesser d2 19.5 Millimeter
Durchmesser d1 23.0 Millimeter
Funktions-Attribute 1 VDE
Gesamtlänge 48.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 48.0
Gewicht in g 35 Gramm
ISO ISO 1174
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Längenbezeichnung Standard
Material Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm DIN 7448, DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
Profil 12-Kant
Profil1 12-Kant
Profil2 metrisch
Prüfzertifikat 1000V
Schlüsselweite 10 Millimeter
Schlüsselweite in mm 10
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 7448
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

31 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben