KS TOOLS 3/8" Isolierte Stecknuss, 20mm

Artikelnummer: Z00479553
EAN: 4042146325476
Herstellernummer: 117.3845
KS TOOLS 3/8" Isolierte Stecknuss, 20mm
Inkl. Steuern: 16,89 € VE 1 Stück Netto 14,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 7448
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ISO ISO 1174
Profil1 12-Kant
DIN [DIN 3120, DIN 7448]
Gesamtlänge L in mm 48.0
Längenbezeichnung Standard
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Durchmesser (D1) mm 23.0
Funktions-Attribute 1 VDE
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Prüfzertifikat 1000Volt GS
Gewicht in g 60 Gramm
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 20
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Hauptkatalogseite K15I_369
Durchmesser (d2) 32.0 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen