KS TOOLS 3/8" Isolierte Stecknuss, 23mm

Artikelnummer: Z00479534
EAN: 4042146542545
Herstellernummer: 117.3813
KS TOOLS 3/8" Isolierte Stecknuss, 23mm
Inkl. Steuern: 32,14 € VE 1 Stück Netto 27,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 7448
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN [DIN 3120, DIN 7448]
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_369
Prüfzertifikat 1000Volt GS
Funktions-Attribute 1 VDE
Profil1 12-Kant
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Profil2 metrisch
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Längenbezeichnung Standard
Durchmesser (D1) mm 22.5
Durchmesser (d2) 34.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 48.0
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Gewicht in g 91 Gramm
Schlüsselweite in mm 23
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen