3/8" Isolierte Stecknuss, lang, 17 mm

Artikelnummer: Z00478994
EAN: 4042146541333
Herstellernummer: 117.1097
3/8" Isolierte Stecknuss, lang, 17 mm
Inkl. Steuern: 49,35 € VE 1 Stück Netto 41,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 7448
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Profil 3 12-Kant
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 17
Prüfzertifikat 1000Volt GS
DIN [DIN 3120, DIN 7448]
Durchmesser (d1) (mm) 22
Durchmesser (d2) (mm) 28
Längenbezeichnung lang
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Gewicht in g 110
Funktions-Attribute 1 VDE
Gesamtlänge L in mm 80
ISO ISO 1174
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Hauptkatalogseite K15I_369
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen