KS TOOLS 3/8" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 18mm

Artikelnummer: Z00484976
EAN: 4042146034224
Herstellernummer: 515.1518
KS TOOLS 3/8" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 18mm
Brutto Set-Preis 4,94 € Netto 4,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe T in mm 9.0
Schlüsselweite in mm 18,0
Profil1 6-Kant
Gewicht in g 62 Gramm
Durchmesser (d2) 22.0 Millimeter
Durchmesser (D1) mm 26.0
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gesamtlänge L in mm 32.0
DIN [DIN 3121, DIN 3129]
Hauptkatalogseite K15I_133
Längenbezeichnung Standard
ISO [ISO 1174, ISO 2725-2]
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]