KS TOOLS 3/8" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 15mm

Artikelnummer: Z00485047
EAN: 4042146034453
Herstellernummer: 515.1615
KS TOOLS 3/8" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 15mm
Brutto Set-Preis 5,00 € Netto 4,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L in mm 63.0
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Längenbezeichnung extra tief
DIN DIN 3121
Hauptkatalogseite K15I_133
Gewicht in g 110 Gramm
Durchmesser (d2) 22.0 Millimeter
ISO ISO 1174
Profil1 6-Kant
Durchmesser (D1) mm 22.0
Tiefe T in mm 8.0
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Schlüsselweite in mm 15,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]