KS TOOLS 3/8" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 24mm

Artikelnummer: Z00485056
EAN: 4042146360279
Herstellernummer: 515.1624
KS TOOLS 3/8" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 24mm
Brutto Set-Preis 8,00 € Netto 6,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (d2) 22.0 Millimeter
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Tiefe T in mm 12.0
Gewicht in g 260 Gramm
Profil1 6-Kant
ISO ISO 1174
Längenbezeichnung extra tief
Gesamtlänge L in mm 63.0
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Durchmesser (D1) mm 34.0
Hauptkatalogseite K15I_133
Schlüsselweite in mm 24,0
DIN DIN 3121

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]