3/8" Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss, 13mm

Artikelnummer: Z00489954
EAN: 4042146093085
Herstellernummer: 913.3863
3/8" Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss, 13mm
Inkl. Steuern: 14,13 € VE 1 Stück Netto 11,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • verjüngendes Spezialprofil mit aggressiven Spiralnuten
  • zum Ausdrehen von Schrauben mit rund gedrehten Köpfen
  • kraftschlüssige Verbindung zwischen Stecknuss und Kopf
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_134
Gesamtlänge L in mm 34.0
Durchmesser (D) mm 18.5
Längenbezeichnung Standard
Profil1 Twist Socket
ISO ISO 1174
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Profilgrösse in mm 13,0 Millimeter
Gewicht in g 40 Gramm
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
DIN DIN 3120
Material2 phosphatiert

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen