3/8" Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss, 14mm

Artikelnummer: Z00489955
EAN: 4042146093092
Herstellernummer: 913.3864
KS Tools
3/8" Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss, 14mm
Inkl. Steuern: 20,28 € VE 1 Stück Netto 17,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • verjüngendes Spezialprofil mit aggressiven Spiralnuten
  • zum Ausdrehen von Schrauben mit rund gedrehten Köpfen
  • kraftschlüssige Verbindung zwischen Stecknuss und Kopf
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Profil1 Twist Socket
Profilgrösse in mm 14,0
DIN DIN 3120
Durchmesser (d) (mm) 20.5
Längenbezeichnung Standard
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2 phosphatiert
Gewicht in g 40
Gesamtlänge L in mm 34.0
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_134

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen