KS TOOLS 3/8" Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss, 19mm

Artikelnummer: Z00489960
EAN: 4042146093146
Herstellernummer: 913.3869
KS TOOLS 3/8" Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss, 19mm
Inkl. Steuern: 14,29 € VE 1 Stück Netto 12,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • verjüngendes Spezialprofil mit aggressiven Spiralnuten
  • zum Ausdrehen von Schrauben mit rund gedrehten Köpfen
  • kraftschlüssige Verbindung zwischen Stecknuss und Kopf
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (D) mm 27.0
Gewicht in g 80 Gramm
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Profil1 Twist Socket
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Profilgrösse in mm 19,0 Millimeter
ISO ISO 1174
Material2 phosphatiert
DIN DIN 3120
Hauptkatalogseite K15I_134
Längenbezeichnung Standard
Gesamtlänge L in mm 34.0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen