3/8" TITANplus Sechskant-Stecknuss, 10mm

Artikelnummer: Z00494482
EAN: 4042146251515
Herstellernummer: 965.3810
3/8" TITANplus Sechskant-Stecknuss, 10mm
Inkl. Steuern: 74,80 € VE 1 Stück Netto 62,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 3124 / ISO 2725-1
  • Innenvierkant in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • 100% antimagnetisch
  • leicht (ca. 42% leichter als Stahl)
  • extreme mechanische und thermische Belastbarkeit
  • rostfrei und säurefest
  • extrem lange Lebensdauer
  • Titanium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_355
Durchmesser (d2) 21.0 Millimeter
Profil1 6-Kant
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Funktions-Attribute 1 funkenarm
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Schlüsselweite in mm 10
Durchmesser (D1) mm 31.0
Gewicht in g 26 Gramm
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Material1 Titanium
Längenbezeichnung Standard
Profil2 metrisch
Gesamtlänge L in mm 31.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen