3/8" TITANplus Sechskant-Stecknuss, 11/16''

Artikelnummer: Z00494499
EAN: 4042146251690
Herstellernummer: 965.3907
3/8" TITANplus Sechskant-Stecknuss, 11/16''
Inkl. Steuern: 82,00 € VE 1 Stück Netto 68,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 3124 / ISO 2725-1
  • Innenvierkant in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • 100% antimagnetisch
  • leicht (ca. 42% leichter als Stahl)
  • extreme mechanische und thermische Belastbarkeit
  • rostfrei und säurefest
  • extrem lange Lebensdauer
  • Titanium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Profil1 6-Kant
Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite in Zoll (") 11/16
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Durchmesser (d1) (mm) 34.0
Durchmesser (d2) (mm) 24.0
Längenbezeichnung Standard
Material1 Titanium
Gewicht in g 46
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gesamtlänge L in mm 34.0
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Hauptkatalogseite K15I_355
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen