KS TOOLS 3/8" TITANplus Sechskant-Stecknuss 13mm

Artikelnummer: Z00494485
EAN: 4042146251546
Herstellernummer: 965.3813
KS TOOLS 3/8" TITANplus Sechskant-Stecknuss 13mm
Brutto Set-Preis 81,00 € Netto 68,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 3124 / ISO 2725-1
  • Innenvierkant in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • 100% antimagnetisch
  • leicht (ca. 42% leichter als Stahl)
  • extreme mechanische und thermische Belastbarkeit
  • rostfrei und säurefest
  • extrem lange Lebensdauer
  • Titanium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite in mm 13
Längenbezeichnung Standard
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Durchmesser (d2) 21.0 Millimeter
Profil2 metrisch
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Material1 Titanium
Hauptkatalogseite K15I_355
Profil1 6-Kant
Durchmesser (D1) mm 31.0
Gewicht in g 27 Gramm
Gesamtlänge L in mm 31.0
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]