3/8" TX-E-Kraft-Stecknuss, kurz, E12

Artikelnummer: Z00484733
EAN: 4042146360330
Herstellernummer: 515.0985
3/8" TX-E-Kraft-Stecknuss, kurz, E12
Inkl. Steuern: 3,96 € VE 1 Stück Netto 3,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • E-Profil
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174 k
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Tiefe T in mm 9.0
Profil1 E-TORX®
Schlüsselgrösse in E-TORX® E12
DIN DIN 3121
Durchmesser (d1) (mm) 15.0
Durchmesser (d2) (mm) 19.0
Längenbezeichnung Standard
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 40
Gesamtlänge L in mm 30.0
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_134
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen