3/8" TX-E-Stecknuss, E12

Artikelnummer: Z00489695
EAN: 4042146053584
Herstellernummer: 911.4320
3/8" TX-E-Stecknuss, E12
Inkl. Steuern: 3,72 € VE 1 Stück Netto 3,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX-E
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • inklusive Aufsteckschiene

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 E-TORX®
Durchmesser (d2) 18.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 28.0
DIN DIN 3120
Längenbezeichnung Standard
Tiefe T in mm 9.0
Durchmesser (D1) mm 15.0
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_091
Gewicht in g 30 Gramm
Form gerändelt
Schlüsselgrösse in E-TORX® E12
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen