3/8" TX-E Stecknuss-Satz, 10-tlg., E5-E18

Artikelnummer: Z00489615
EAN: 4042146170212
Herstellernummer: 911.3930
3/8" TX-E Stecknuss-Satz, 10-tlg., E5-E18
Inkl. Steuern: 29,02 € VE 1 Stück Netto 24,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX-E
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • inklusive Aufsteckschiene

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN DIN 3120
Profil1 E-TORX®
ISO ISO 1174
Form gerändelt
Gesamtlänge L in mm 28.0
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Gewicht in g 310 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_091
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Teile im Satz 10
Verpackung Clipleiste aus Metall
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen